TRUSCO
皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途
主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
注意
※皿頭ねじの長さは、首下からの軸の長さではなく頭部からの全長を表しています。
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部径(Φmm)
呼び寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24946418
Y834-0540
1袋(10本)
379-7763
40
M5
6
5
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946427
Y834-0545
1袋(10本)
379-7769
45
M5
6
5
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946436
Y834-0550
1袋(10本)
379-7764
50
M5
6
5
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946445
Y834-0620
1袋(10本)
379-7750
20
M6
6
6
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946454
Y834-0625
1袋(10本)
379-7787
25
M6
6
6
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946470
Y834-0630
1袋(10本)
379-7744
30
M6
6
6
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946786
Y834-0306
1袋(50本)
379-7722
6
M3
6
3
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946795
Y834-0308
1袋(50本)
379-7728
8
M3
6
3
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946804
Y834-0310
1袋(50本)
379-7768
10
M3
6
3
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
24946820
Y834-0312
1袋(50本)
379-7753
12
M3
6
3
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
24946829
Y834-0316
1袋(50本)
379-7778
16
M3
8
3
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
24946838
Y834-0320
1袋(20本)
379-7752
20
M3
8
3
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946847
Y834-0325
1袋(20本)
379-7740
25
M3
8
3
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946856
Y834-0330
1袋(20本)
379-7743
30
M3
8
3
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946865
Y834-0335
1袋(20本)
379-7747
35
M3
8
3
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946874
Y834-0340
1袋(10本)
379-7789
40
M3
8
3
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946890
Y834-0410
1袋(20本)
379-7729
10
M4
8
4
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946899
Y834-0412
1袋(20本)
379-7780
12
M4
8
4
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946908
Y834-0416
1袋(20本)
379-7746
16
M4
8
4
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
24946917
Y834-0420
1袋(20本)
379-7733
20
M4
8
4
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946926
Y834-0425
1袋(20本)
379-7730
25
M4
8
4
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946935
Y834-0430
1袋(10本)
379-7725
30
M4
10
4
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946944
Y834-0435
1袋(10本)
379-7788
35
M4
10
4
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946960
Y834-0440
1袋(10本)
379-7758
40
M4
10
4
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946969
Y834-0445
1袋(10本)
379-7772
45
M4
10
4
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946978
Y834-0450
1袋(10本)
379-7723
50
M4
10
4
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946987
Y834-0460
1袋(10本)
379-7727
60
M4
10
4
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24946996
Y834-0510
1袋(20本)
379-7749
10
M5
10
5
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947005
Y834-0516
1袋(10本)
379-7782
16
M5
10
5
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947014
Y834-0520
1袋(10本)
379-7793
20
M5
10
5
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947030
Y834-0525
1袋(10本)
379-7757
25
M5
12
5
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947039
Y834-0530
1袋(10本)
379-7735
30
M5
12
5
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24947048
Y834-0535
1袋(10本)
379-7762
35
M5
12
5
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧