代表画像
TRUSCO
皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
1袋(10本)
1袋(20本)
1袋(50本)
¥289
寸法d(mm)
M3
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
10
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
全33種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
24946804
品番
Y834-0310
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途
主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
トラスコ品番
379-7768
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
M3
頭部径(Φmm)
6
呼び寸法d(mm)
3
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
注意
※皿頭ねじの長さは、首下からの軸の長さではなく頭部からの全長を表しています。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧