TRUSCO
皿頭タッピングねじ 三価白 少量パック
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途
主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
注意
※皿頭ねじの長さは、首下からの軸の長さではなく頭部からの全長を表しています。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24946734
Y840-0308
1袋(20本)
379-7751
8
M3
¥300
¥
259
¥285
(税込)
翌々日出荷
24946750
Y840-0310
1袋(20本)
379-7755
10
M3
¥300
¥
259
¥285
(税込)
翌々日出荷
24946759
Y840-0312
1袋(20本)
379-7738
12
M3
¥300
¥
259
¥285
(税込)
翌日出荷
24946768
Y840-0410
1袋(20本)
379-7790
10
M4
¥310
¥
269
¥296
(税込)
翌々日出荷
24946777
Y840-0420
1袋(10本)
379-7786
20
M4
¥300
¥
259
¥285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧