TRUSCO
アルミ天井点検口
額縁タイプです。
用途
屋内用の天井の点検口として。
付属品
ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個
材質
本体:アルミ、ハンガー:スチール
色
シルバー
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
天井施工開口寸法(mm)
内枠ボード材切断寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24948387
AT-3030
396-3846
300
300
314×314
265×265
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
24948396
AT-4545
396-3847
450
450
464×464
415×415
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
24948405
AT-6060
396-3844
600
600
614×614
564×565
¥
4,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください