曜日別特売

注意喚起用ハンドトラックボックス

注意喚起用ハンドトラックボックス - TRUSCO

黒とオレンジの生地が注意喚起を促すため、精密機器、触ってほしくないものを入れていただくのに最適です。
台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。
コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びができます。
内部底面のつまみを持ち上げると簡単に折りたためます。

用途台車で小口荷物の集荷、配達用として。トラスコ品番394-3890材質表面:ターポリン生地(防炎)黒オレンジ高さ(mm)580奥行(mm)470間口(mm)650寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)箱:650×470×580寸法(長さL×幅W)(mm)適合台車天板:650×470有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×640×570内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24948570BYTHB-100AE
32,670
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする