TRUSCO
コードレスラチェットラチェットレンチ 9.5mm角 10.8V
コンパクトサイズで狭い場所での作業に最適です。
電圧(V)
10.8
最大トルク(N・m)
40
最大締付トルク(N・m)
40
差込角(sq.)
9.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
230
締付能力(普通ボルト)
M10
質量(g)
830
長さ(mm)
260
適合バッテリー
CLB
付属品
電池パック(CLB)、充電器(CLJ)
トラスコ品番
396-3964
幅(mm)
49
高さ(mm)
65
充電時間(分)
60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最大トルク(N・m)
差込角(sq.)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
締付能力(普通ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24948667
CL95
10.8
40
9.5
230
M10
¥
24,450
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください