TRUSCO
アルミ用スクエアエンドミル(2枚刃・2D・ピンカド)
アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。
用途
被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。
材質
超微粒子超硬合金
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24949900
TNEPS2005
391-2759
40
1
4
0.5
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949909
TNEPS2010
391-2768
40
2
4
1
¥
2,360
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949918
TNEPS2015
391-2758
40
3
4
1.5
¥
2,210
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949927
TNEPS2020
391-2769
40
4
4
2
¥
2,210
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949936
TNEPS2025
391-2762
40
5
4
2.5
¥
2,360
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949945
TNEPS2030
391-2757
50
6
6
3
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949954
TNEPS2040
391-2763
50
8
6
4
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949970
TNEPS2050
391-2755
55
10
6
5
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949979
TNEPS2060
391-2765
55
12
6
6
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949988
TNEPS2080
391-2764
65
16
8
8
¥
4,510
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949997
TNEPS2100
391-2766
75
20
10
10
¥
5,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950006
TNEPS2120
391-2767
80
24
12
12
¥
8,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950015
TNEPS2160
391-2756
105
32
16
16
¥
17,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950024
TNEPS2200
391-2760
110
40
20
20
¥
27,830
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください