TRUSCO
超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド)
使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2枚
表面処理
AlCrNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24950724
AC40-TPER2005
391-9398
40
1.25
4
0.5
¥
1,840
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950740
AC40-TPER2010
392-0874
45
2.5
4
1
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950749
AC40-TPER2015
392-0875
45
3.75
4
1.5
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950758
AC40-TPER2020
391-9389
45
5
4
2
¥
1,710
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950767
AC40-TPER2030
392-0882
45
7.5
6
3
¥
1,790
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950776
AC40-TPER2040
391-9397
50
10
6
4
¥
2,060
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950785
AC40-TPER2050
392-0885
55
12.5
6
5
¥
2,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950794
AC40-TPER2060
391-9394
60
15
6
6
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950810
AC40-TPER2080
392-0881
70
20
8
8
¥
4,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950819
AC40-TPER2100
391-9392
75
25
10
10
¥
5,480
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950828
AC40-TPER2120
391-9393
80
30
12
12
¥
7,470
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950837
AC40-TPER2160
392-0883
100
40
16
16
¥
16,420
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24950846
AC40-TPER2200
392-0884
110
50
20
20
¥
24,260
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください