簡易作業台 イージーレッグ

簡易作業台 イージーレッグ - TRUSCO簡易作業台 イージーレッグ - TRUSCO簡易作業台 イージーレッグ - TRUSCO簡易作業台 イージーレッグ - TRUSCO簡易作業台 イージーレッグ - TRUSCO簡易作業台 イージーレッグ - TRUSCO
(1件のレビュー)

合板を素材として生産しており強度を高めています。
接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。
組み立てが簡単で持ち運びに便利です。
表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。

用途作業台やレジャーテーブルの脚として。材質表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ幅(mm)900厚さ(mm)12使用条件使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨内容量1組(2枚)
注意
※製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。
※天然木の為、商品によって木目や色目が異なります。予めご了承下さい。
※テーブルは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24952736EASYLEG-350407-52953.3350×900×12350
4,960
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
24952745EASYLEG-700407-52945.7700×900×12700
8,410
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 家の修理の作業台
その他業種

これまで床でやっていたので、はるかにラクでうごきやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする