曜日別特売

クランク型鉄工ヤスリ

クランク型鉄工ヤスリ - TRUSCOクランク型鉄工ヤスリ - TRUSCO

多様化、複雑化する加工に適合します。
持つ手が邪魔になるような箇所の切削に適しています。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。

トラスコ品番409-5245材質合金工具鋼(SKS-8)形状クランク型全長(mm)220タイプ中目刃長(mm)200刃幅(mm)21刃厚(mm)5内容量1本
注意
※柄をしっかりと固定し、確認をしてご使用下さい
※ヤスリが目づまりをした際はブラシなどで掃除してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24952779THIC200-02
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする