TRUSCO
六角ボルト 三価白 全ねじ 少量パック
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ねじの種類
全ねじ
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24948317
Y803-0410
379-3143
10
M4
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948326
Y803-0415
379-4786
15
M4
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948335
Y803-0420
379-4773
20
M4
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948344
Y803-0510
379-3155
10
M5
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948360
Y803-0515
379-4788
15
M5
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948369
Y803-0520
379-3137
20
M5
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948378
Y803-0530
379-4789
30
M5
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください