デジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz)

デジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) - SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) - SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) - SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) - SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) - SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) - SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) - SIGLENTデジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) - SIGLENT

【最大2GHz帯域・4ch対応ハイエンドオシロスコープ】500MHz/1GHz/2GHzの帯域ラインアップに対応。高速デジタル回路、高速シリアル通信、電源・SI解析など先端の研究開発・評価試験に最適。導入後の帯域アップグレードにも対応し、長期運用も安心。
【最大10GSa/s・500Mptsロングメモリ】最高5GSa/s(ESRモード時10GSa/s)の高速サンプリングと最大500Mptsメモリにより、高速現象と長時間波形を同時に高分解能で観測可能。
【高速波形更新&高度な解析】最大170,000波形/秒(シーケンスモード時750,000 wfm/s)の高速更新で、低発生頻度の異常も確実に捕捉。豊富な解析機能とハードウェアズームで詳細評価を実現。
【12.1インチタッチUIで快適操作】高解像度12.1インチタッチスクリーンを搭載。直感的なマルチタッチ操作と高速レスポンスで、日常のデバッグ作業を効率化。

用途電気信号の波形の観測、研究用、デバック用仕様最高波形キャプチャレート:170000wfm/s(ノーマルモード)、750000wfm/s(シーケンスモード)、8-bit Hi-Resモードで最大16-bit、デジタルチャンネル:16ch質量(kg)5.5チャンネル数4ch+EXT分解能8~16ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×159×288波形更新レート:170000波形/秒サンプルレート10GS/sメモリ長さ500M内容量1個
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
ディスプレイ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24784639SDS6054AUSB 3.0 ホスト×2、USB 2.0ホスト×2、USB 2.0デバイス、LAN、micro SD、HDMI、外部トリガ、AUX出力12.1インチLCDタッチスクリーン
1,530,000
1,498,000
1,647,800(税込)
6日以内出荷
24784648SDS6104AUSB 3.0 ホスト×2、USB 2.0ホスト×2、USB 2.0デバイス、LAN、micro SD、HDMI、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)12.1インチTFT-LCDタッチスクリーン
1,720,000
1,698,000
1,867,800(税込)
6日以内出荷
24784657SDS6204AUSB 3.0 ホスト×2、USB 2.0ホスト×2、USB 2.0デバイス、LAN、micro SD、HDMI、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)12.1インチTFT-LCDタッチスクリーン
1,920,000
1,898,000
2,087,800(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SDS6000A - Digital Oscilloscope
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする