アミカスポットコンボ

アミカスポットコンボ - 新富士バーナーアミカスポットコンボ - 新富士バーナーアミカスポットコンボ - 新富士バーナーアミカスポットコンボ - 新富士バーナーアミカスポットコンボ - 新富士バーナー

アミカスとニューリバーポットのセット。アミカスは使用感や装備などトータルバランスに優れた1台。オートキャンプや山行などの使用に応える。
バーナーヘッドのフチをリング状に立ち上げ、すり鉢状のバーナーヘッド構造にすることにより耐風性が向上。イグナイターの電気回路を製品内部に、着火性能、耐衝撃性を向上させ軽量・コンパクト化を実現。
セッティングしやすい4本ゴトクを採用、安定して鍋を置くことが可能。※マイクロレギュレーター非搭載モデル

用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング 湯沸かし 登山 山登り ポット 鍋。適合機種SOD-725T、SOD-710Tセット内容アミカス(SOD-320)、ニューリバーポット、収納袋使用時間約1.5時間(SOD-725T 1本使用時)、約0.7時間(SOD-710T 1本使用時)点火方式圧電点火方式発熱量(kW/h)3収納時寸法(cm)幅4×奥行4.3×高さ7.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24782496SOD-320PC
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする