曜日別特売

真空パック機

真空パック機 - YAMAZEN(山善)真空パック機 - YAMAZEN(山善)真空パック機 - YAMAZEN(山善)真空パック機 - YAMAZEN(山善)真空パック機 - YAMAZEN(山善)真空パック機 - YAMAZEN(山善)真空パック機 - YAMAZEN(山善)真空パック機 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。
パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。
スリム形状でコンパクトに収納。

用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚質量(kg)0.8消費電力(W)95電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)1.4接着部の温度(℃)150シール可能幅(mm)最大280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)内容量1個
取扱説明書:(2.47MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24782530YVE-095(H)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スリムフードシーラー(専用袋付き) YVE-095
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 真空パック用に使ってます。
ライフスタイル・プロ

強力な吸引力で望んだ通りの製品です。
ただし消耗品のパックの値段が心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする