COLLEND(コレンド)
ワイヤーワゴン
鉄ならではの重厚感や無機質でインダストリアルな雰囲気が魅力のワゴン。抜群の強度&安定感。
洋服や鞄、雑貨などをディスプレイ感覚で自由に収納可能。移動も簡単!キャスター付き。
用途
ラック、棚、物置、シェルフとして。洗面所 キッチン 収納 ランドリー ディスプレイラック。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマー
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24782688
WW-WW-RS
4
レギュラー・シングル
一棚あたり15、合計30
46.2×30.4×48.9
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
24782697
WW-WW-RD
7.7
レギュラー・ダブル
一棚あたり15、合計45
46.2×30.4×76.9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください