COLLEND(コレンド)
ワイヤートロリー
無機質でインダストリアルな雰囲気が魅力のワイヤートロリー。パントリー収納や植物のディスプレイなど、個性的でカジュアルな魅せる収納に。キャスターが付いているため、棚下などの引き出す収納にも便利。
用途
収納ワゴン、プランターベース、トローリーとして。観葉植物 インテリア 魅せる収納 見せる収納 収納 ストック キャスター リビング キッチン パントリー 玄関 シンプル 無機質 かっこいい おしゃれ。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマー
質量(kg)
1.8
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.2×43.1×11.1
有効面積(cm
2
)
26.8×39.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24782706
WW-WTRL
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください