曜日別特売

テーブルワゴン

テーブルワゴン - be worth style(ビーワーススタイル)

軽くて動かしやすいテーブルワゴンと、ぴったりな仕切りケース2個のセット。仕切りケースはワゴン1段に2個ぴったりなサイズ。
ワゴンは工具不要で組み立て簡単。天板はこぼれ止めのある縁付きテーブル、2段・3段目は深さのあるカゴタイプのワゴン。
持ち手付のケースは、そのまま上に積み重ねも可能。ケースの仕切りは、スマホやタブレットのスタンドとしても利用可能。ケース内の仕切り計4枚は着脱可能、仕切り幅の調整も可能。

用途
ワゴン、シェルフ、ラックとして。
食品、タオル、おもちゃ収納などに。
材質ポリプロピレン質量(kg)【テーブルワゴン】2、【デスクトート】0.37耐荷重(kg)天板2、カゴ2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テーブルワゴン】45×30×71.5、【デスクトート】26×18.8×14.5組立時間約10-20分内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24782715LI-TW+DT-26WH×2ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
お客様組立品
24782740LI-TW+DT-26BK×2ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
お客様組立品
24782724LI-TW+DT-26LG×2ライトグレー
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする