曜日別特売

低温調理器

低温調理器 - ANABAS低温調理器 - ANABAS低温調理器 - ANABAS低温調理器 - ANABAS低温調理器 - ANABAS低温調理器 - ANABAS低温調理器 - ANABAS低温調理器 - ANABAS

低温加熱調理で、旨味を閉じ込め、引き出す。いつものお料理がシェフの味に。温度・時間を設定したら、後は出来上がりを待つだけ!設定した温度を自動で管理してくれるので、楽ちん、ほったらかし調理。
攪拌機能が付いているので、水を循環加熱し水温を均等に一定に保つ事が可能。お肉等は加熱ムラが出来ず、旨味・肉汁を閉じ込め美味しく仕上がる。
基本水しか使わないので、お手入れは簡単。使い終わったら、ステンレスカバーや攪拌羽根カバーが外し、ヒーター部分を柔らかい布で拭くだけ。
ステンレスカバーや攪拌羽根カバーは、丸洗いOK。取り付けるときは、完全に乾いてから。スリムでコンパクトな作りなので、収納場所を取らない。

用途スロークッカー、低温調理器として。ローストビーフ サラダチキン ハム パーティー料理 タッチパネル操作 タイマー付き防水 キッチン クッキング 。セット内容本体、固定クリップ、取り扱い説明書(保証書付き)質量(kg)1.1消費電力(W)850電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5設定温度(℃)25~92.5度(0.1度単位)設定時間1分~99時間59分(1分単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×9.6×37.3内容量1台
注意
※特殊な形状で不安定な鍋、耐熱性のない鍋、破損しやすい鍋は使用できません。アルミ、ステンレス、銅、ホーローなどの鍋は、使用可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24782828ALTC-SD01
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする