ラック キャスター付き

ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)

組み立て簡単のスチールラック。
棚の高さは2.5cm刻みで調整可能。
スリムなサイズで、キッチンや洗面所で活躍。
棚はモノが落ちないメッシュ仕様。
キャスター付きで移動や掃除もラクラク。
アジャスタも付いて付け替え可能、設置部のガタつきに対応。

用途ラック、棚、物置、シェルフとして。洗面所 キッチン 収納 ランドリー ディスプレイラック すき間収納。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)3耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×25×88/91組立時間約10-20分寸法(幅W×奥行D)(cm)(棚板)45×25、(棚板支柱)20.5×40.5内容量1台
取扱説明書:(0.9MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53228378LMR-90454CJ(GG)グレージュ
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24782950LMR-90454CJ(WH)ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする