曜日別特売

クールステーション セット

クールステーション セット - ゼンスイクールステーション セット - ゼンスイクールステーション セット - ゼンスイクールステーション セット - ゼンスイクールステーション セット - ゼンスイクールステーション セット - ゼンスイクールステーション セット - ゼンスイクールステーション セット - ゼンスイ

氷に頼らず冷却機で水温を管理。前腕を冷水に浸すための環境を現場に常設できます。クールステーションは、冷却機・前腕冷却槽・専用机を組み合わせた業務用前腕冷却システムです。 氷の購入や補充に頼らず、休憩時間に使いやすい冷却環境をつくります。前腕には体温調整に関わる血管が集中しており、ここを冷却することで、全身を効率よく冷やすことができます。給水口のヘアキャッチャーと本体内部フィルターによる二重フィルター構造。 さらにオゾン殺菌機能を備え、現場での衛生管理をサポートします。

用途
暑い季節の熱中対策、前腕部の冷却、現場や工場、屋外作業所、イベント時の冷却に。
電圧
100V50/60Hz
流量(L/min)
ポンプ:23
定格消費電力
1045W
冷却能力
2000W
内容量
1台
注意
※フィルターは清掃しながら、ある程度繰り返しご使用いただけますが、30回の使用または3ヶ月に1回を目安に交換してください。衛生的にご使用いただくため、定期的な交換を推奨しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1130071049 06876042068760421130071049専用机:幅1800×奥行760×高さ740、冷却機:幅460×奥行352×高さ570、冷却槽:幅1200×奥行600×高さ300、専用机収納時:幅1220×奥行609×高さ610~864(4段階調整)39.3、冷却槽:5.7kg、冷却機:33.6kg専用机:136
オープン
¥999,800
¥1,099,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1130071048 06876051068760511130071048専用机:幅1800×奥行760×高さ740、冷却機:幅460×奥行352×高さ570、冷却槽:幅1200×奥行600×高さ300、専用机収納時:幅910×奥行760×高さ8349.1、冷却槽:15.5kg、冷却機:33.6kg専用机:600
オープン
¥999,800
¥1,099,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする