曜日別特売

音楽用CD-R 80分/インクジェットプリンタ対応/カラーミックス5枚入り

音楽用CD-R 80分/インクジェットプリンタ対応/カラーミックス5枚入り - Victor

レーベル面が5色のパステルカラーの音楽用CD-Rです。色で使い分けをすることができます。

仕様倍速:1~48倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録音:非対応録音時間(分)80記憶容量(MB)700レーベルプリントインクジェットプリンター対応入数5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24783485AR80FPX5J1
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする