曜日別特売

ポリエステルバンド用荷締め機

ポリエステルバンド用荷締め機 - TRUSCOポリエステルバンド用荷締め機 - TRUSCOポリエステルバンド用荷締め機 - TRUSCOポリエステルバンド用荷締め機 - TRUSCOポリエステルバンド用荷締め機 - TRUSCO

32ミリまでのバンドを締められる荷締め機です。

用途ポリエステルバンドに締めに。トラスコ品番207-6728適合機種TJS50,TJS65,TBS89,TBS105全長(mm)310適合バンド幅(mm)16~32アズワン品番64-8714-06内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24953050TBTU50-
184,720159,800
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
51046366TBTU50【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
184,720149,800
127,280
アウトレット
140,008(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする