TRUSCO
LED4個付手持ちルーペ
Φ130の大径レンズを採用していますので非常に見やすいです。
Φ130の1.8倍レンズに6倍の小レンズが一体になっています。
LEDが4個付きですので手元が暗くても使えます。
用途
一般検査用
トラスコ品番
381-5726
材質
レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂
幅(mm)
145
全長(mm)
270
高さ(mm)
27
電源(V)
単4乾電池×4本(別売)
倍率(倍)
1.8・6
レンズサイズ(mm)
Φ130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24956979
TL-130LED4
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください