曜日別特売

マグネットツール脱磁キャップ

マグネットツール脱磁キャップ - TRUSCOマグネットツール脱磁キャップ - TRUSCOマグネットツール脱磁キャップ - TRUSCO

お持ちのマグネットツールにかぶせることで、付着した鉄粉などを容易に落とすことができます。
キャップ先端のステンレスは、磁石に吸着しますので作業性が良いです。
ご使用される磁石は、10N以上を推奨しています。

用途付着した鉄粉を落とす際に。トラスコ品番381-7898材質本体:ポリアセタール(POM)(黒)、吸着部:ステンレス(SUS304CSP)全長(mm)40内径(Φmm)キャップ:17.5外径(mm)28径(mm)23.5内容量1個
注意
※もともとの磁力が弱いものには効果を発揮しないことがあります。
※キャップ使用時は磁力が約20%低下します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24956988MSB-CAP
1,730
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする