TRUSCO
あおりガード
大型低床4軸トラックのあおり板のへこみや傷防止に使います。
荷下ろし時にあおり板を下した際ホイールのボルトとの接触を防止します。
エペラン製のため小型のスペーサーとしても使えます。
用途
大型低床4軸トラックのあおり板保護に
トラスコ品番
379-6851
材質
発泡ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
50
色
グレー
縦(mm)
600
横(mm)
500
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24957006
AG-EP
¥
3,310
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください