TRUSCO
伸縮折りたたみアルミスコップ
ドライブ時の緊急の雪害トラブル時や玄関前や車庫周りの雪かきに使用できます。
使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できます。
用途
車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。
トラスコ品番
421-7920
材質
皿、柄:アルミ合金、グリップ、繋ぎ部:ポリプロピレン
幅(mm)
245
全長(mm)
670
幅(cm)
約24.5
全長(cm)
約67(使用時)
刃先幅寸法(mm)
245
刃先長(mm)
280
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24981917
TFAS-600
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください