曜日別特売

防炎フリースロングネックウォーマー

防炎フリースロングネックウォーマー - TRUSCO防炎フリースロングネックウォーマー - TRUSCO防炎フリースロングネックウォーマー - TRUSCO

信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。
防寒性に優れたフリース生地でも、驚きの防炎効果を発揮します。
フリース二重生地で防風効果に優れています。

用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番472-1382材質ポリエステル100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)305(上部)全長(mm)300(上部)ブラックサイズフリー特性防炎内容量1個
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
※洗濯により色が落ちる場合がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。
※濡れたままの物と重ねておくと色が移りますのでご注意ください。
※漂白剤のご使用はさけてください。色が落ちることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24981926APBNW-BK
3,630
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする