フューエルホース

フューエルホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(5件のレビュー)
ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
概略質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24784867FUEL 4x1M14.5(±0.6)12(±0.8)80125
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
お客様組立品
24784876FUEL 4x2M24.5(±0.6)12(±0.8)80125
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
お客様組立品
24784885FUEL 4x3M34.5(±0.6)12(±0.8)80125
オープン
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24784894FUEL 4x4M44.5(±0.6)12(±0.8)80125
オープン
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24784910FUEL 4x5M54.5(±0.6)12(±0.8)80125
オープン
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24784919FUEL 4x10M104.5(±0.6)12(±0.8)80125
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24784928FUEL 4x20M204.5(±0.6)12(±0.8)80125
オープン
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24784937FUEL 4x30M304.5(±0.6)12(±0.8)80125
オープン
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24784946FUEL 4x50M504.5(±0.6)12(±0.8)80125
オープン
44,900
49,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24784955FUEL 4x100M1004.5(±0.6)12(±0.8)80125
オープン
82,900
91,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24784964FUEL 6x1M16(±0.6)13.5(±0.8)90145
オープン
1,190
1,309(税込)
当日出荷
お客様組立品
24784980FUEL 6x2M26(±0.6)13.5(±0.8)90145
オープン
2,290
2,519(税込)
当日出荷
お客様組立品
24784989FUEL 6x3M36(±0.6)13.5(±0.8)90145
オープン
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24784998FUEL 6x4M46(±0.6)13.5(±0.8)90145
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785007FUEL 6x5M56(±0.6)13.5(±0.8)90145
オープン
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785016FUEL 6x10M106(±0.6)13.5(±0.8)90145
オープン
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785025FUEL 6x20M206(±0.6)13.5(±0.8)90145
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785034FUEL 6x30M306(±0.6)13.5(±0.8)90145
オープン
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785050FUEL 6x50M506(±0.6)13.5(±0.8)90145
オープン
49,900
54,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785059FUEL 6x100M1006(±0.6)13.5(±0.8)90145
オープン
89,900
98,890(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24785068FUEL 8x1M17.5(±0.6)15(±0.8)100165
オープン
1,390
1,529(税込)
当日出荷
お客様組立品
24785077FUEL 8x2M27.5(±0.6)15(±0.8)100165
オープン
2,590
2,849(税込)
当日出荷
お客様組立品
24785086FUEL 8x3M37.5(±0.6)15(±0.8)100165
オープン
3,790
4,169(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
24785095FUEL 8x4M47.5(±0.6)15(±0.8)100165
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785104FUEL 8x5M57.5(±0.6)15(±0.8)100165
オープン
5,990
6,589(税込)
当日出荷
お客様組立品
24785120FUEL 8x10M107.5(±0.6)15(±0.8)100165
オープン
11,900
13,090(税込)
当日出荷
お客様組立品
24785129FUEL 8x20M207.5(±0.6)15(±0.8)100165
オープン
22,900
25,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785138FUEL 8x30M307.5(±0.6)15(±0.8)100165
オープン
33,900
37,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785147FUEL 8x50M507.5(±0.6)15(±0.8)100165
オープン
56,900
62,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785156FUEL 8x100M1007.5(±0.6)15(±0.8)100165
オープン
111,900
123,090(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24785165FUEL 9x1M19.5(±0.6)17.5(±0.8)120235
オープン
1,690
1,859(税込)
当日出荷
お客様組立品
24785174FUEL 9x2M29.5(±0.6)17.5(±0.8)120235
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785190FUEL 9x3M39.5(±0.6)17.5(±0.8)120235
オープン
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785199FUEL 9x4M49.5(±0.6)17.5(±0.8)120235
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785208FUEL 9x5M59.5(±0.6)17.5(±0.8)120235
オープン
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785217FUEL 9x10M109.5(±0.6)17.5(±0.8)120235
オープン
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785226FUEL 9x20M209.5(±0.6)17.5(±0.8)120235
オープン
28,900
31,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785235FUEL 9x30M309.5(±0.6)17.5(±0.8)120235
オープン
42,900
47,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785244FUEL 9x50M509.5(±0.6)17.5(±0.8)120235
オープン
71,900
79,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785260FUEL 9x100M1009.5(±0.6)17.5(±0.8)120235
オープン
119,000
130,900(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: キャブレター車の燃料取り回しに
建設業・工事業

安心して使える。肉厚も十分。ついついタイヤメーカーの製品を選んでしまう。
耐久性はこれから。

2025-01-12
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

安定の横浜ゴム製。長年これでしています。モノタロウさんで入手できるのはありがたいです。

対象商品 : 24785165
2024-10-16
用途: ボートのシャフト(PSS)冷却の配管に使用

柔らかく扱いやすい。振動する箇所なので耐久性はこれから確認です。

対象商品 : 24785077
2024-09-19
用途: ガソリンタンク
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもいい商品でした!他のタンクにも利用したいと思います!

対象商品 : 24785068
2023-10-04
用途: 車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

アルトワークスHA22Sのエンジンルーム内のフューエルホースが劣化しガソリンが滲んできたので交換しました、純正品は製造中止で焦りましたがこのヨコハマのホースが純正で使われているようで、同じ物でした、インジェクション車には耐圧のガソリン用ホースが適しています、オイルホースだと中がヌルヌルになりやがて抜けてしまいます。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする