FUEL 6x1M フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 24784964

フューエルホース

(7件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内径(Φmm)6(±0.6)
長さ(m)1
外径(Φmm)13.5(±0.8)
内容量1本注文コード24784964品番FUEL 6x1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
長さ(m)
1
内径(Φmm)
6(±0.6)
外径(Φmm)
13.5(±0.8)
最小曲げ半径(mm)
90
概略質量(g/m)
145
ブラック
最高使用圧力(MPa)
0.2
流体温度(℃)
-40~+100
最小破壊圧力(MPa)
0.98
補強層
1Y/B
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨雰囲気温度(℃)
-40~120
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-09
用途: 燃圧掛かるデリバリ-燃料パイプ用
登坂 建装建設業・工事業

純正と同じ0.2MPa耐圧ガの耐ガソリンホース
燃圧掛かるデリバリと燃料パイプ間の交換用です
品質&コスパ高くアフターで定番の横浜ゴムで安心です

2026-06-01
用途: オートバイの燃料ホース。

内径7mmホースの割りに外径が大き目だったのが残念だった。内径8mmのホースとほぼ同じ外径だった。

2025-12-10
用途: キャブレター車の燃料取り回しに
建設業・工事業

安心して使える。肉厚も十分。ついついタイヤメーカーの製品を選んでしまう。
耐久性はこれから。

2025-01-12
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

安定の横浜ゴム製。長年これでしています。モノタロウさんで入手できるのはありがたいです。

対象商品 : 24785165
2024-10-16
用途: ボートのシャフト(PSS)冷却の配管に使用

柔らかく扱いやすい。振動する箇所なので耐久性はこれから確認です。

対象商品 : 24785077
2024-09-19
用途: ガソリンタンク
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもいい商品でした!他のタンクにも利用したいと思います!

対象商品 : 24785068
2023-10-04
用途: 車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

アルトワークスHA22Sのエンジンルーム内のフューエルホースが劣化しガソリンが滲んできたので交換しました、純正品は製造中止で焦りましたがこのヨコハマのホースが純正で使われているようで、同じ物でした、インジェクション車には耐圧のガソリン用ホースが適しています、オイルホースだと中がヌルヌルになりやがて抜けてしまいます。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする