ムサシ
替刃高枝切り鋏専用 替刃
刃を替えるたびに新品の切れ味
薄刃0.6mm+アンビル構造で切る力の負担20%軽減で軽く切れます。(メーカー従来品アンビル刃と比較)
刃を簡単に交換できる
究極の薄刃を実現
刃のみの交換で経済的
質量(g)
4(1枚)
刃の厚さ(mm)
0.6
対応機種
替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.621)、替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.631)
使用目的
高枝切り
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×0.6×19
材質(刃)
高炭素鋼
内容量
1パック(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24784395
698-1
¥
880
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください