TRUSCO
エンジニアクリアバッグ 大容量タイプ
中身が確認しやすいクリアタイプです。
ベルトと持ち手付きで、肩負いと手持ちの両方ができます。
ポケットが多数あり、大容量収納に最適です。
用途
備品の収納や持ち運びに。
トラスコ品番
207-3123
材質
本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル
幅(mm)
370
色
クリア
高さ(mm)
300
タイプ
大容量
奥行(mm)
120
アズワン品番
64-8717-16
内容量
1個
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24982249
TDEB120
¥
8,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください