曜日別特売

プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付

プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 - TRUSCOプレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 - TRUSCOプレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 - TRUSCO

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。

用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24982294HR/HM100620PCI-TG-WB207-721910150143637
26,870
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982310HR/HM150650PCI-TG-WB207-722015264191657
30,490
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982319HR/HM200700PCI-TG-WB207-722120364257706
33,130
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする