プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在

プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 - TRUSCOプレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 - TRUSCOプレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 - TRUSCO

高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。
機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。
軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。
ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。

用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状自在式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪径(Φmm)
取付高H(mm)
許容荷重(daN)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24982337TUSH200-KPL207-7227203257147164-8754-37
36,730
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24982328TUSH150-KPL207-7226152190117664-8754-28
32,580
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする