TRUSCO
PCRチューブラック
縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。
オートクレーブ可能です。
トラスコ品番
218-4057
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
120
高さ(mm)
15
奥行(mm)
85
管径(Φmm)
5
立て数(本)
96
配列
8×12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24982504
TR-PCR
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください