TRUSCO
遠沈管(EOG滅菌付)自立型
EOG滅菌付きです。
メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番
246-0831
形状
自立型
容量(mL)
50
高さ(mm)
116
材質(本体)
ポリプロピレン
目盛(mL)
2.5
1袋入数(個)
25
外径(Φmm)
30
アズワン品番
65-1986-99
内容量
1袋(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24982678
CT50F-25S
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください