耐切創ウレタン背抜き手袋

耐切創ウレタン背抜き手袋 - TRUSCO耐切創ウレタン背抜き手袋 - TRUSCO耐切創ウレタン背抜き手袋 - TRUSCO耐切創ウレタン背抜き手袋 - TRUSCO

耐切創レベル2の安価な耐切創手袋です。
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。
シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。
13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
袖口の色でサイズ分けをしております。

用途安全対策として金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。材質繊維部:高強力ポリエチレン、すべり止め部:ウレタン樹脂ホワイト規格EN388 2016:3241A機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ウレタン樹脂コーティング手のひら材質(繊維部)高強力ポリエチレンゲージ数13耐切創性2/A内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24983010TCRGU2-S255-9310S22±172±0.387±0.6
1,330
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24983019TCRGU2-M255-9311M23±176±0.390±0.3
1,330
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24983028TCRGU2-L255-9312L24±183±0.396±0.3
1,330
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24983037TCRGU2-LL255-9309LL25±185±0.3100±0.3
1,330
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする