ツールロールバッグ

ツールロールバッグ - TRUSCOツールロールバッグ - TRUSCOツールロールバッグ - TRUSCOツールロールバッグ - TRUSCO

ツールバッグとツールロールが一体化したバッグです。
ツールロールは取り外し可能ですのでバッグと別々で使用できます。
ツールロールは工具を整理するためのポケットが6個付いています。

トラスコ品番255-9293材質600デニールポリエステル幅(mm)320高さ(mm)160奥行(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ツールバッグ時)320×160×160ポケット数6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24983186TRB-320ブラック
3,960
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする