曜日別特売

マグネット軟質カードケース

マグネット軟質カードケース - TRUSCOマグネット軟質カードケース - TRUSCO

書類の挿入口の上をマグネットで止めているので中の書類を守ることができます。
軟質タイプのため使いやすいです。
表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事ができます。
ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。

材質マグネットシート、軟質塩化ビニル長さ(mm)346幅(mm)431厚さ(mm)0.4高さ(mm)0.6奥行(mm)346規格A3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24983387TCSM-A3-BK257-7444
3,410
2,598
2,858(税込)
当日出荷
24983396TCSM-A3-W257-7445
3,410
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする