曜日別特売

J型ロングブラシ(HACCP対応)

J型ロングブラシ(HACCP対応) - TRUSCO

長いブラシ部と細いステンレスのグリップのため、狭所の掃除に活躍します。
ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。
毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。
先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。

仕様毛質:ハード材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)7ブルー毛丈(mm)20横(mm)20耐熱温度(℃)120℃RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)Φ0.40内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
ブラシ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24984489TJNBHM-B257-2505370228
2,910
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984498TJNBHL-B257-2504480325
3,780
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする