TRUSCO
折りたたみ会議テーブル用追加下棚
折りたたみテーブル用棚板です。
材質
棚部:スチールパイプ13Φ・粉体塗装(ブラック)、キャッチ:ABS樹脂成型品
高さ(mm)
22
タイプ
下棚なし
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24985724
TSW-0945
652×195×22
¥2,160
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24985740
TSW-1245
952×195×22
¥2,530
¥
1,898
¥2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24985749
TSW-1545
1252×195×22
¥2,790
¥
2,098
¥2,308
(税込)
翌日出荷
24985758
TSW-1560
1252×360×22
¥3,750
¥
2,898
¥3,188
(税込)
翌々日出荷
24985767
TSW-1845
1552×195×22
¥3,190
¥
2,398
¥2,638
(税込)
翌々日出荷
24985776
TSW-1860
1552×360×22
¥4,290
¥
3,298
¥3,628
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください