TRUSCO
ジャンピングバケツ
使用時はバネの力で立ち上がります。
両サイドのバックルにより立ち上がり時のバネはしっかり押さえ、使わないときはコンパクトに収まります。
用途
工具・部品の収納に。作業時に出たゴミの回収に。
トラスコ品番
256-2066
材質
ポリエステル
幅(mm)
345
高さ(mm)
260
タイプ
角型
奥行(mm)
265
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24985889
TJB-SQ
345×265×260
黒/オレンジ
¥
3,360
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください