TRUSCO
抗菌仕様 耐切創手袋
抗菌加工がなされています。
人間工学に基づいた設計で、手にしっかりフィットします。
用途
中程度の危険性があり、高い防刃性が要求される一般的な作業に使用できます。例えば、工芸品、建設、展示会のスタンド建設、自動車産業、印刷産業、ガラス産業、金属産業、機械工学産業、農業、林業などです。
材質
ライナー: 高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックス、コーティング: ポリウレタン
色
グレー
規格
EN388 2016:4X42B
機能
耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐切創、抗菌
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックス
ゲージ数
15
耐切創性
X/B
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24985986
TCB-HGBKS
261-9860
S
22
7.5
17.2
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24985995
TCB-HGBKM
261-9858
M
23
8
19
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24986004
TCB-HGBKL
261-9859
L
24
8.5
19.6
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
24986020
TCB-HGBKXL
261-9861
XL
25
9
20
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください