TRUSCO
シート用クリップ
(1件のレビュー)
シートを簡単につかめるクリップです。
シートの穴をあけずに強力固定が可能です。
ネジロック式で確実にシートを掴みます。
用途
シートの固定
トラスコ品番
358-9819
材質
ナイロン
幅(mm)
27
色
黒
高さ(mm)
33
奥行(mm)
82
最大開口(mm)
約8
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24986424
TSC-830
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください