ボルトスクリュー ステンレス

ボルトスクリュー ステンレス - TRUSCOボルトスクリュー ステンレス - TRUSCOボルトスクリュー ステンレス - TRUSCOボルトスクリュー ステンレス - TRUSCO

マルチタイプねじ固定式アンカーです。
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。
下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。

用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
注意
※ソケットは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ボルト長さ(mm)
ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24987368STMFS-8901パック(10本)364-57399030M8×30
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
24987377STMFS-8601パック(12本)364-57376020M8×20
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする