電子警笛付LED合図灯

電子警笛付LED合図灯 - TRUSCO電子警笛付LED合図灯 - TRUSCO電子警笛付LED合図灯 - TRUSCO

電子警笛付きなので笛を吹く必要はありません。
白色LEDにて手元ライトとしても使用できます。

用途警備、誘導に。トラスコ品番363-0908材質発光部:ポリカーボネート、グリップ部:ABS樹脂長さ(mm)550タイプ点滅有電源(V)単2乾電池×3本(別売)使用電池単2×3本(別売)ブザー音電子警笛点灯方式常時灯、点滅LED使用数(個)12径(mm)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24988567SSW-12
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする