曜日別特売

タップスター ステンレス バケツセット

タップスター ステンレス バケツセット - TRUSCOタップスター ステンレス バケツセット - TRUSCOタップスター ステンレス バケツセット - TRUSCOタップスター ステンレス バケツセット - TRUSCO

コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。
インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。
施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。
頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。
端部や仕上げ材が割れにくいです。
隅部・天井部の施工にも使用可能です。

用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質ステンレス(SUS410)ねじ長さ(mm)20取付け物厚(mm)1~5内容量1セット(100本)
注意
※タップスターは日本パワーファスニング株式会社の登録商標です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
全長(mm)
下穴径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24988725BTTPS-0850363-5610タップスター ステンレス×100本、ソケット(BLH-4S)×2本507.535
18,170
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988734BTTPS-1060363-5613タップスター ステンレス×100本、ソケット(BLH-5S)×2本609.545
28,040
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする