TRUSCO
卓上アジャスタ
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。
台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。
付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途
計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。
材質
台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全22種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
選択してください
14
17
18
21
22
23
25
26
27
28
30
31
32
36
40
ねじ寸法
M5×0.80
M6×1.00
M8×1.25
M10×1.50
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
許容荷重(kg)
ねじ長さ(mm)
全高(mm)
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24990037
MJJ5-14-20
358-9077
71.4
14
21
M5×0.80
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
24990046
MJJ5-18-20
358-9094
71.4
18
25
M5×0.80
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
24990055
MJJ5-23-20
358-9091
71.4
23
30
M5×0.80
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
24990064
MJJ5-28-20
358-9096
71.4
28
35
M5×0.80
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
24990080
MJJ6-17-20
358-9078
102
17
24
M6×1.00
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
24990089
MJJ6-22-20
358-9095
102
22
29
M6×1.00
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
24990098
MJJ6-27-20
358-9089
102
27
34
M6×1.00
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
24990107
MJJ6-32-20
358-9092
102
32
39
M6×1.00
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
24990116
MJJ6-17-30
358-9076
122.4
17
25
M6×1.00
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
24990125
MJJ6-22-30
358-9088
122.4
22
30
M6×1.00
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
24990134
MJJ6-27-30
358-9090
122.4
27
35
M6×1.00
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990150
MJJ6-32-30
358-9086
122.4
32
40
M6×1.00
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
24990159
MJJ8-21-30
358-9083
181.6
21
29
M8×1.25
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
24990168
MJJ8-26-30
358-9074
181.6
26
34
M8×1.25
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
24990177
MJJ8-31-30
358-9080
181.6
31
39
M8×1.25
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990186
MJJ8-36-30
358-9082
181.6
36
44
M8×1.25
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
24990195
MJJ8-21-40
358-9075
204
21
30.5
M8×1.25
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
24990204
MJJ8-26-40
358-9084
204
26
35.5
M8×1.25
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990220
MJJ8-36-40
358-9093
204
36
45.5
M8×1.25
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
24990229
MJJ10-25-40
358-9085
214.2
25
34.5
M10×1.50
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
24990238
MJJ10-30-40
358-9079
214.2
30
39.5
M10×1.50
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
24990247
MJJ10-40-40
358-9087
214.2
40
49.5
M10×1.50
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください