冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット

冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット - TRUSCO冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット - TRUSCO冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット - TRUSCO冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット - TRUSCO冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット - TRUSCO冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット - TRUSCO冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット - TRUSCO

チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。
外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。
3段階で冷却設定可能です。
キャリー式のため持ち運びが容易です。
ワンタッチでホース脱着が可能です。

用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24990256RCS-100SET-F356-6654チラー1台、接続ホース(3m)1本F93~113165~175
499,000
379,800
417,780(税込)
当日出荷
24990265RCS-100SET-S356-6653チラー(RCS-100) 1台、接続ホース(RCS-HOSE)1本、冷却スーツ(FY-26-S)S83~103155~165
499,000
379,800
417,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990274RCS-100SET-XXL356-6655チラー(RCS-100) 1台、接続ホース(RCS-HOSE)1本、冷却スーツ(FY-26-XXL)XXL113~123175~185
499,000
379,800
417,780(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする