TRUSCO
ひんやり保冷まくら
凍らせても固まらず、やわらかな保冷まくらです。
湾曲した部分にもフィットします。
用途
熱中症対策。アイシングに。
材質
外装:ポリエステル、内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、防腐剤
厚さ(mm)
15
縦(mm)
127
横(mm)
254
保冷時間(分)
約60
内容量
1個
注意
※冷凍庫で、約2時間冷やしてからご使用ください。
※適温にするためにタオルなどを巻いてご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24990396
TISM-320
356-5062
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
25004405
TISM-320BOX
433-6962
¥
16,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25004509
TISM-32010P
433-6592
¥
6,270
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください