保冷剤

保冷剤 - TRUSCO保冷剤 - TRUSCO保冷剤 - TRUSCO保冷剤 - TRUSCO保冷剤 - TRUSCO保冷剤 - TRUSCO保冷剤 - TRUSCO保冷剤 - TRUSCO
(2件のレビュー)

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。

用途食品や飲料の保冷に。材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤内容量1個
全14種類を絞り込む
厚さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24990405TCSF-100356-50651090140
70
60
66(税込)
当日出荷
24990414TCSF-200356-506915125140
130
119
131(税込)
当日出荷
24990430TCSF-300356-506020120200
200
179
197(税込)
当日出荷
24990439TCSF-500356-506320145200
250
219
241(税込)
当日出荷
24990448TCSF-1000356-506620200260
530
459
505(税込)
当日出荷
25004387TCSF-20010P433-671815140125
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
25004396TCSF-200BOX433-679115140125
4,280
3,698
4,068(税込)
当日出荷
25004414TCSF-10010P433-65811014090
630
549
604(税込)
当日出荷
25004430TCSF-100BOX433-68181014090
4,760
3,998
4,398(税込)
当日出荷
25004439TCSF-30010P433-672220200120
1,890
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25004448TCSF-300BOX433-698520200120
5,350
4,598
5,058(税込)
当日出荷
25004457TCSF-50010P433-676820200145
2,260
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25004466TCSF-500BOX433-698820200145
4,280
3,698
4,068(税込)
当日出荷
25004475TCSF-1000BOX433-696720260200
4,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25004387
2025-06-26
用途: オートバイの練習時に保冷ベストへ装着して使用
自動車・二輪車・自転車関連業

一日5時間ほど乗車するので、保冷ベストに付属している分だけでは足りず、サイズ的にもちょうど良いかと思い20個購入。ポータブル冷凍庫と保冷リュックを駆使すれば、朝から夕方までキンキンに冷えた保冷剤を着けることができます。真夏に1時間くらいは効果が続きますが、1シーズン使って3個の袋が破けてしまうのは残念です。本来の使い方では無いにしても、もう少し丈夫に作って欲しいです。

2025-12-03
用途: 夏のイベント外部要員熱中症対策に
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズをしっかり確認すべきでした。希望していた大きさよりとても小さかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする